Popis:
Údržbová jednotka 3dílná „GA“ s polykarbonátovým zásobníkem a ochranným košem, 5 µm, BG 300, G3/8, PE max. 10 bar, regulační rozsah 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil VA. Třídílné údržbové jednotky, skládající se z membránového regulátoru tlaku nezávislého na předtlak, se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.
Charakteristika:
- A: 195,0 mm
- Š: 203,5 mm
- C: 45,5 mm
- D: 158,0 mm
- BG: 300
- Řada: GA
- Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
- Závit: G 3/8
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Průtok: 2000 l/min
- kryt pružiny: POM
- kapací miska: mosaz/POM
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: plně automatický
- Rozsah regulace max.: 9 bar
- Rozsah regulace min.: 1,5 bar
- Vstupní tlak max.: 10 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar