Popis:
Údržbová jednotka 2dílná „GA“ s polykarbonátovým zásobníkem a ochranným košem, 5 µm, BG 300, G1/2, PE max. 10 bar, regulační rozsah 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil VA. Dvoudílné údržbové jednotky, skládající se z membránového regulátoru tlaku nezávislého na předtlak, se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.
Charakteristika:
- A: 128,5 mm
- Š: 247,0 mm
- C: 89,0 mm
- D: 158,0 mm
- BG: 300
- Řada: GA
- Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
- Závit: G 1/2
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Průtok: 2000 l/min
- kryt pružiny: POM
- kapací miska: mosaz/POM
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: plně automatický
- Rozsah regulace max.: 9 bar
- Rozsah regulace min.: 1,5 bar
- Vstupní tlak max.: 10 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar