Popis:
Údržbová jednotka 2dílná „GA“ s polykarbonátovým zásobníkem a ochranným košem, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, regulační rozsah 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil HA. Dvoudílné údržbové jednotky, skládající se z membránového regulátoru tlaku nezávislého na předtlak, se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.
Charakteristika:
- A: 164,0 mm
- Š: 285,5 mm
- C: 108,0 mm
- D: 177,5 mm
- BG: 400
- Řada: GA
- Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
- Závit: G 1/2
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Průtok: 3500 l/min
- kryt pružiny: POM
- kapací miska: mosaz/POM
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 9 bar
- Rozsah regulace min.: 1,5 bar
- Vstupní tlak max.: 10 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar