Filtr „GA“ s kovovou nádobou, 5 µm, BG 600, G 3/4, vypouštěcí ventil: HA

Č. pol.: 178466
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 178466
EAN/GTIN 4047322666633
Číslo výrobcu 178466
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „GA“ s kovovou nádobou, průhledítkem a úchytným úhelníkem, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, pracovní tlak 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil: HA. Odstředivý separátor se slinutým filtračním prvkem.

Charakteristika:

  • A: 100,0 mm
  • Š: 266,0 mm
  • C: 61,0 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 3/4
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 10500 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Pracovní tlak max.: 9 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar