Regulátor tlaku „GA“, včetně manometru, BG 300, G 1/4, 0, 5 – 9 bar

Č. pol.: 178449
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 178449
EAN/GTIN 4047322666466
Číslo výrobcu 178449
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „GA“, včetně manometru a úchytného úhelníku, BG 300, G 1/4, vstupní tlak max. 10 bar, regulační rozsah 0, 5 – 9 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 62,5 mm
  • Š: 112,0 mm
  • C: 82,5 mm
  • D: 29,5 mm
  • BG: 300
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 1400 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar