Nízka bezpečnostná obuv MASON Pro Low ESD S3 typ 3, veľkosť 38

Č. pol.: 1728103-38
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Stahl
  • Odolnosť proti prieniku: Stahlzwischensohle
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
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
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Stahl
Odolnosť proti prieniku Stahlzwischensohle
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 38
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1728103-38
EAN/GTIN 4030839319895
Číslo výrobcu 1728103-38
Výrobca/zodpovedná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hovädzia koža
  • Priedušná textilná podšívka
  • Uzavretý, polstrovaný jazyk.
  • Stielka s plným povrchom ESD PRO Lady čierna
  • Mäkká fleecová stielka kompatibilná s ESD
  • oceľová medzipodrážka
  • PU/PU PODRÁŽKA ERGO-ACTIVE 2
  • Kryt TPU
  • Oceľová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, FORMULÁR A.
  • Dámske fit: Veľkosti 36 - 39 sú optimálne prispôsobené ergonómii ženských nôh.