Speciální ráčna (Lešení) 24X27

Č. pol.: 172 24X27
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 172 24X27
EAN/GTIN 4991644653379
Číslo výrobcu 172 24X27
Číslo L L60050 7208
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 380 mm
  • D1: 68 mm
  • Rukojeť
  • Přítlak: 24X27 mm
  • Zwölfkant, doppelseitig
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden