kalhoty s laclem uvex perfeXXion šedá / břidlice 31

Č. pol.: 1719945
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
Farba grau / schiefer
Druh produktu Nohavice s trakmi

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1719945
EAN/GTIN 4049358432909
Číslo výrobcu 1719945
Číslo L L01660 1052
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Záhradná a krajinná architektúra, práca s drevom alebo správa budov: Každý si vyberie uvex perfeXXion - a uvex perfeXXion dáva každému možnosť voľby. Pretože táto robustná kolekcia boduje nielen výberom farieb, ale aj širokou škálou funkcií: Rôzne zvršky a nohavice sa dajú farebne kombinovať podľa potreby. Materiál je vždy mimoriadne odolný. A čo je veľmi dôležité - všetky kusy sú vhodné na pranie.

Charakteristika:

  • Druh produktu: ochranné oblečenie
  • Typ výrobku Podoba výrobku: Oblečenie na ochranu kolien
  • Typ výrobku: Nohavice
  • Podtypy typu výrobku: Nohavice s trakmi
  • Farba (filter): sivá
  • Pohlavie: pánske
  • Lícovanie: Pravidelný strih
  • Veľkosť: 31