Kalhoty s kapsami na kolenou ADVANCED, Pánské, Černá, Velikost 82C51

Č. pol.: 17179-311-09 82C51
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
Číslo položky 17179-311-09 82C51
EAN/GTIN 5711074571642
Číslo výrobcu 17179-311-09 82C51
Číslo L L01190 3129
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina je elastická vo všetkých smeroch a ponúka neprekonateľnú slobodu pohybu, kde nič nestiesní alebo neobťažuje
  • Multifunkčná strečová tkanina kombinuje nízku hmotnosť s veľmi vysokou trvanlivosťou a je tiež vodoodpudivá
  • Vrecká na koleno vyrobené z odolného materiálu CORDURA® sú nastaviteľné, takže ochrana kolena je vždy optimálne umiestnená
  • Chránič kolien sa ľahko vkladá cez bočné otváranie zipsu, zatiaľ čo nosíte nohavice
  • Efektívne vetranie kolenného priestoru cez otvor na zips na vnútornej strane nohavíc
  • K dispozícii v troch rôznych dĺžkach strie ako štandard, pre najlepšie prispôsobenie a najlepšie umiestnené detaily
  • Pre optimálne pohodlie odporúčame zvoliť tento chránič kolien 00718-100
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • S vodoodpudivou úpravou
  • Ultimátna strečová tkanina s nízkou hmotnosťou a vysokou odolnosťou
  • Látka sa takmer necíti na koži, pretože vrecká sú integrované do dizajnu
  • Dvojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Pútka na opasok
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón
  • Skladacia taška na rule z látky CORDURA® s extra vreckami
  • Vrecká na koleno vyrobené z odolného materiálu CORDURA® (500 D)
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennou podložkou TYPU LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 92% polyamid/8% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 235 g / m²
  • KONEČNÝ ÚSEK. Môže sa zmenšiť až na 2%.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • obvod pásu: Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie