Termovesta ADVANCED, Unisex, Černomodrá/černá, Velikost 2XL

Č. pol.: 17165-318-01009 2XL
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
Číslo položky 17165-318-01009 2XL
EAN/GTIN 5711074603039
Číslo výrobcu 17165-318-01009 2XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Vďaka nízkej plniacej hmotnosti a špeciálnemu zloženiu podšívky sa výrobok môže optimálne nosiť ako izolačná stredná vrstva oblečenia
  • Vodoodpudivý
  • Elastický materiál na bokoch ponúka zvýšenú voľnosť pohybu
  • zlepšenú viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Vodoodpudivý
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Hrdlo lievika
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Vnútorné vrecká
  • Elastické manžety
  • Strečová tkanina na bokoch
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter.
  • Obvod hrudníka: 116 cm / 45.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie