Strojný pílový list pre Kasto, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 450/4

Č. pol.: 171250 450/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    41,03 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    34,19 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L / zuby na palec Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Ozubenie: normálne

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 450 mm
Zubov na palec 4
Rezný materiál bimetal
Ozubenie normálne
Šírka 38 mm
Hrúbka 2 mm
⌀ napínacieho otvora 8,5 mm
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 171250 450/4
EAN/GTIN 7311518114121
Číslo výrobcu 3809-450-38-2.00-4-KA
Výrobca/zodpovedná osoba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

BAHCO Bi-Metal − ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy obrovskou pružnosťou pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch.

Poznámka:

Špeciálne na stroje Kasto (upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).
Dôležité: Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.