Svetr se zipem ADVANCED, Unisex, Černomodrá/černá, Velikost 2XL

Č. pol.: 17105-309-01009 2XL
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
Číslo položky 17105-309-01009 2XL
EAN/GTIN 5711074602131
Číslo výrobcu 17105-309-01009 2XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Pletací materiál je zváraný z troch vrstiev tkaniny: Pletené na vonkajšej strane, mäkké rúno na vnútornej strane a vetruodolná a vodoodpudivá membrána medzi nimi
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Extra vysoký, nastaviteľný golier - zátky šnúr sedia ukryté v golieri a nezasahujú do nosenia zlepšenej viditeľnosti do prostredia pomocou
  • reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Vnútorné vrecká
  • Stojatý golier s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Elastický pás na zápästí
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Vetranie pod rukávmi
  • Strečová tkanina na bokoch
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 78% polyester/15% akryl/5% viskóza/2% vlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 460 g / m²
  • Pletená tkanina. Môže sa zmenšiť až na 3%.
  • Obvod hrudníka: 116 cm / 45.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemná bielizeň, max. 40° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie