Polo tričko CROSSOVER Grenoble, Unisex, Černá, Velikost 3XL

Č. pol.: 17083-941-09 3XL
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
Číslo položky 17083-941-09 3XL
EAN/GTIN 5711074543700
Číslo výrobcu 17083-941-09 3XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • CoolDry je extrémne rýchle sušenie, ktoré zabraňuje ochladzovaniu tela
  • CoolDry je materiál, ktorý odvádza vlhkosť od tela a zvonku oblečenia, kde sa rýchlo odparuje
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Švy v krku sú pokryté mäkkým, polstrovaným materiálom, aby nezasahovali
  • do štrbín na bokoch

Charakteristika:

  • Premium
  • CoolDry je materiál, ktorý odvádza vlhkosť
  • Rýchle sušenie
  • Moderný strih
  • Šnúrka na krk
  • Panel s tlačidlami
  • Rebrované manžety na golieri a rukávoch
  • Štrbiny na bokoch
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 165 g / m²
  • Piqué pri merači. Môže sa zmenšiť až na 5%.
  • Obvod hrudníka: 124 cm / 49 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie