Zimní kombinéza HARDWEAR, Unisex, Černá/výstražná žlutá, Velikost XL

Č. pol.: 17019-231-0917 XL
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
Číslo položky 17019-231-0917 XL
EAN/GTIN 5711074548415
Číslo výrobcu 17019-231-0917 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a nepremokavý s podlepenými švami
  • Extra dlhý zips s ochranným pásom pre ochranu proti počasiu na vonkajších lemoch nôh, pre jednoduché použitie s topánkami
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Snehová ochrana na vnútornej strane nohy udržuje sneh a špinu von
  • Tvarované rukávy ponúkajú veľkú voľnosť pohybu
  • Návleky s ochranou proti vetru z COOLMAX® PO CELÚ SEZÓNU - nastaviteľné na dĺžku a s otvorom na palec

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Nastaviteľná stabilizácia na oboch stranách kapoty
  • Prešívaná podšívka
  • Zúžený krk s rebrovaným pásom na vnútornej strane
  • Vetracie otvory so zipsom pod ramenami
  • Zapínanie na zips, pás na ochranu pred počasím a skryté patentové gombíky
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Návleky s ochranou proti vetru z COOLMAX® PO CELÚ SEZÓNU - nastaviteľné na dĺžku a s otvorom na palec
  • Manžety s patentkami
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips
  • D-krúžok
  • Zadné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Zips s ochranným pásom pre ochranu počasia na vonkajších lemoch nôh
  • Kolenné vrecká, výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Snehová ochrana na vnútornej strane nôh
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g / m²
  • Ripstop. Vodný stĺpec > 10,000 mm podľa EN ISO 811.
  • Obvod hrudníka: 112 cm / 44 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie