Termobunda ADVANCED, Unisex, Černá, Velikost M

Č. pol.: 17015-318-09 M
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
Číslo položky 17015-318-09 M
EAN/GTIN 5711074553358
Číslo výrobcu 17015-318-09 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Vodoodpudivý
  • Golier s rebrovanými manžetami
  • Náprsné vrecko je vhodné na tlač loga
  • vo vnútri vreciek

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Dlhé viacfarebné zapínanie na zips
  • Rebrované manžety na golieri
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká s cvokmi
  • Vnútorné vrecká
  • Rebrované manžety na spodnom okraji a na zápästí
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter. Môže sa zmenšiť až na 3%.
  • Obvod hrudníka: 100 cm / 39.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie