Bunda vyztužená ADVANCED, Unisex, mechově zelená/černá, Velikost L

Č. pol.: 17001-411-3309 L
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
Číslo položky 17001-411-3309 L
EAN/GTIN 5711074600113
Číslo výrobcu 17001-411-3309 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina je elastická vo všetkých smeroch a ponúka neprekonateľnú slobodu pohybu, kde nič nestiesní alebo neobťažuje
  • Multifunkčná strečová tkanina kombinuje nízku hmotnosť s veľmi vysokou trvanlivosťou a je tiež vodotesná
  • Priedušný, vetruodolný a nepremokavý s podlepenými švami
  • Lepšia viditeľnosť pre životné prostredie s pomocou reflexných efektov
  • certifikovaných podľa EN 343 - ochrana pred dažďom

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Ultimátna strečová tkanina s nízkou hmotnosťou a vysokou odolnosťou
  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • Uzáver s nepremokavým zipsom a vnútorným ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Stojatý golier s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Chrbát je predĺžený
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • Otvory na zápästí
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 87% polyamid/13% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200 g / m²
  • KONEČNÝ ÚSEK. Keprová.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 343 3/3

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie