{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 15 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Tolerancia | H7 | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
| Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 77 mm | |
| Celková dĺžka L | 130 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 6 | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,15 mm/ot. | |
| odporúčaný ⌀ vŕtania v oceli < 60 HRC | 14,9 mm | |
| Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Farebný krúžok | červená | |
| Druh produktu | Výstružník |
| Číslo položky | 164348 15H7 | |
| EAN/GTIN | 4045197546227 | |
| Číslo výrobcu | 164348 15H7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |