Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, ofsetová, EWS - Varia VX4, 50.40VX4KRCTXRLI2

Č. pol.: 162785
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
Číslo položky 162785
EAN/GTIN 4069739216270
Číslo výrobcu 50.40VX4KRCTXRLI2
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI40, axiálny držiak s posunutým stredom, vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 50.40VX4KRCTXRLI2
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 98
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 40 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1,963:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 111 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 107 mm
  • Veľkosť stopky: VDI40
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX4
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5480