Fleecová bunda UNIQUE Hannover, Unisex, Černá, Velikost 2XL

Č. pol.: 16103-302-09 2XL
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
Číslo položky 16103-302-09 2XL
EAN/GTIN 5711074653874
Číslo výrobcu 16103-302-09 2XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ergonomicky tvarované rukávy, ktoré sú tvarované podľa prirodzených pohybov ramien
  • Elastické rukávy a lem
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Zvýšená ochrana proti chladu vďaka predĺženému chrbtu
  • zlepšená viditeľnosť pre životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Plná farba
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Chrbát je predĺžený
  • Elastický pás na zápästiach a spodnom okraji
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Fleecová tkanina.
  • Obvod hrudníka: 116 cm / 45.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie