• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Inšpekčná kamera GIC 4/5 Imager 3.9 mm / 1.5 m.

Č. pol.: 1600A02Z63
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 1600A02Z63
EAN/GTIN 4053423251692
Číslo výrobcu 1600A02Z63
Číslo L L00620 107322
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Inšpekčná kamera GIC 4/5 Imager 3.9 mm / 1.5 m, Extra tenký kamerový kábel, kompatibilný s GIC 12V-5-27 C a GIC 12V-4-23 C, Low priemery 3.9 mm umožňuje kontrolu v najužších oblastiach, prístup k inšpekčným priestorom aj cez malé otvory, ideálny pre drsné staveniská vďaka ochrane pred prachom, vodou a inými kvapalinami