Náhradný nôž LARGE SPECIAL BLADE 160060, 5 kusov

Č. pol.: 160060.62
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
Číslo položky 160060.62
EAN/GTIN 4002632804298
Číslo výrobcu 160060.62
Číslo L L60170 100384
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

VEĽKÝ ŠPECIÁLNY BRUSEL NO. 160060 od spoločnosti MARTOR je vysokokvalitný brúsny kotúč z nehrdzavejúcej ocele. Je veľmi ostrá a má použiteľné ostrie. Zaoblená špička zvyšuje vašu bezpečnosť. Čepeľ je dlhá 66,5 mm, široká 18,9 mm a hrubá 0,63 mm. VEĽKÁ ŠPECIÁLNA ČEPEL č. 160060 je k dispozícii pod objednávkovým číslom 160060.62 v priehľadnom balení po 5 ks. Čepeľ môžete použiť v nasledujúcich nožoch MARTOR: SECUNORM 610 XDR.
    Hrany čepele:
    1-násobný

    Bezpečnostný prvok:
    Zaoblená špička

    Vlastnosti čepele:
    1-násobne použiteľná čepeľ
    Materiál základne:
    Nerezová oceľ

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Špeciálna čepeľ
  • Materiál základne: Nerezová oceľ
  • Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele: áno
  • Hrany čepele: 1-násobné
  • Bezpečnostné ostrie (zaoblené hroty): zaoblená špička
  • Počet rezných hrán: 1
  • Rezné hrany: Použiteľné 1-násobne