Zimní bunda UNIQUE Darmstadt, Unisex, Zelená/černá, Velikost 2XL

Č. pol.: 16002-149-0309 2XL
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
Číslo položky 16002-149-0309 2XL
EAN/GTIN 5711074443970
Číslo výrobcu 16002-149-0309 2XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa, s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Tvarované rukávy pre veľkú voľnosť pohybu
  • zlepšujú viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips
  • D-krúžok
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • Podšívka na zips vzadu pre logo/výšivku
  • Chrbát je predĺžený
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 97% polyester/3% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 305 g / m²
  • 3-vrstvová mäkká škrupina.
  • Obvod hrudníka: 116 cm / 45.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie