Nonius posuvné měřítko, 0-18", 0.001", jemné nastavení, palce / metrické

Č. pol.: 160-119
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
Odčítanie 0,02 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 160-119
EAN/GTIN 4946368024394
Číslo výrobcu 160-119
Číslo L L40010 10319
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 450
Rozsah měření: 0 - 450 mm
Stupňování: 0,001″/0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″.
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici