Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, ofsetová, EWS - Varia VX4, 50.40VX4SQT10R

Č. pol.: 159895
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
Číslo položky 159895
EAN/GTIN 4069739197524
Číslo výrobcu 50.40VX4SQT10R
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Nástroje s pohonom, stopka VDI40 pootočená o 30°, axiálny montážny posun, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 50.40VX4SQT10R
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 92 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 88 mm
  • Veľkosť stopky: Stopka VDI40 otočená o 30°
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX4
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat