Křížová spojka, trubka Ø 8 mm, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159722
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159722
EAN/GTIN 4047322643528
Číslo výrobcu 159722
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Křížová šroubovací spojka, vnější průměr trubky 8 mm, PN 100, SW1 14, SW2 12, pozinkovaná ocel. Křížová šroubovací spojka, velmi lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 23,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm