Přímá šroubovací spojka, R 1/4 vnější trubka Ø 8, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159634
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159634
EAN/GTIN 4047322642644
Číslo výrobcu 159634
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, R 1/4 vnější, vnější průměr trubky 8 mm, PN bar 630, SW1 19, SW2 17, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, vnější závit kuželový podle ISO 7-1, těžké provedení

Charakteristika:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 13,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Závit: R 1/4 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm