Rovná šroubovací spojka, G 3/4 vnější, trubka Ø 25, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159627
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159627
EAN/GTIN 4047322642576
Číslo výrobcu 159627
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, G 3/4 vnější, vnější průměr trubky 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, pozinkovaná ocel, měkká těsnění. Přímá šroubovací spojka, vnější závit válcový, měkké těsnění, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Závit: G 3/4 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 25 mm