Rovná šroubovací spojka, G 3/8 vnější, trubka Ø 14, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159596
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159596
EAN/GTIN 4047322642262
Číslo výrobcu 159596
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 3/8 vnější, vnější průměr trubky 14 mm, PN bar 630, SW1 27, SW2 24, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, vnější závit válcový, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Závit: G 3/8 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 14 mm