Rovná šroubovací spojka, G 1/2 vnější, trubka Ø 10, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159572
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159572
EAN/GTIN 4047322642026
Číslo výrobcu 159572
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 1/2 vnější, vnější průměr trubky 10 mm, PN bar 315, SW1 19, SW2 27, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: G 1/2 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm