Rovná šroubovací spojka, G 1/8 vnější, trubka Ø 10, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159569
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159569
EAN/GTIN 4047322641999
Číslo výrobcu 159569
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 1/8 vnější, vnější průměr trubky 10 mm, PN bar 315, SW1 19, SW2 17, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Závit: G 1/8 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm