Zpětný ventil, G3/4 vnější trubka AØ 22 mm, PN max. 160, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159472
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159472
EAN/GTIN 4047322641029
Číslo výrobcu 159472
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, G3/4 vnější závitová kroužková spojka, vnější průměr trubky 22, PN max. 160, SW1 36, SW2 46, SW3 41, pozinkovaná ocel, otevírací tlak:0, 8–1, 2 bar . Zpětný ventil, směr průtoku závit k řezné kroužku, vnější závit válcový, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 71,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 46 mm
  • SW 3: 41 mm
  • Závit: G 3/4
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 22 mm