Zpětný ventil, G1/2 vnější, trubka AØ 15 mm, PN max. 250, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159470
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159470
EAN/GTIN 4047322641005
Číslo výrobcu 159470
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, G1/2 vnější, závitová kroužková spojka, vnější průměr trubky 15, PN max. 250, SW1 27, SW2 32, SW3 27, pozinkovaná ocel, otevírací tlak:0, 8–1, 2 bar . Zpětný ventil, směr průtoku závit k řezné kroužku, vnější závit válcový, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 60,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 32 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 15 mm