Zpětný ventil, trubka AØ 25 mm, PN max. 250, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159417
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159417
EAN/GTIN 4047322640794
Číslo výrobcu 159417
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, vnější průměr trubky 25, PN max. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, pozinkovaná ocel. Zpětný ventil, s oboustranným připojením potrubí, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 106,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 50 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 25 mm