Přírubová matice, M18x1, 5, vnější průměr trubky 10 mm, SW1 22, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159364
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159364
EAN/GTIN 4047322640268
Číslo výrobcu 159364
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice, M18x1, 5, vnější průměr trubky 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, pozinkovaná ocel. Přírubová matice, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 17,5 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • Závit: M18x1,5
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm