Redukce, vnější průměr trubky, objímky 8/6 mm, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159259
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159259
EAN/GTIN 4047322639217
Číslo výrobcu 159259
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, vnější průměr trubky, objímky 8/6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 19, pozinkovaná ocel. Redukce, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 31,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 8/6 mm