Přímá šroubovací spojka, vnější průměr trubky 16 mm, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159230
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 159230
EAN/GTIN 4047322638920
Číslo výrobcu 159230
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, vnější průměr trubky 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 32, SW3 32, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 85,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 32 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 16 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka