T-šroubovací spojka, R 3/8 vnější, vnější průměr trubky 12, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159208
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159208
EAN/GTIN 4047322638708
Číslo výrobcu 159208
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-šroubovací spojka, R 3/8 vnější, vnější průměr trubky 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 17, pozinkovaná ocel. T-šroubovací spojka, vnější závit kuželový podle ISO 7-1, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Závit: R 3/8
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 12 mm