Úhlová šroubovací spojka M18x1, 5a., trubka A-Ø12, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159203
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159203
EAN/GTIN 4047322638654
Číslo výrobcu 159203
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, M18x1, 5 keg. vnější trubka Ø 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 17, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Závit: M18x1,5 kuželový.
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 12 mm