Úhlová šroubovací spojka M14x1, 5a., trubka A-Ø10, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159196
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159196
EAN/GTIN 4047322638586
Číslo výrobcu 159196
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, M14x1, 5 keg. vnější trubka Ø 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 14, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Závit: M14x1,5 kuželový.
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm