Úhlová šroubovací spojka, M8x1, 0a., trubka A-Ø5, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159191
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159191
EAN/GTIN 4047322638531
Číslo výrobcu 159191
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, M8x1, 0 keg. vnější trubka Ø 5 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 9, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 9 mm
  • Závit: M8x1,0 kuželový.
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 5 mm