Úhlová šroubovací spojka, NPT 1/8 vnější, trubka Ø 8, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159167
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159167
EAN/GTIN 4047322638296
Číslo výrobcu 159167
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, NPT 1/8 vnější, vnější průměr trubky 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, SW2 12, pozinkovaná ocel. Úhlová šroubovací spojka, závit NPT, velmi lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Závit: NPT 1/8
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm