Rovná šroubovací spojka, G 1/2 vnitřní trubka AØ 16, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159147
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159147
EAN/GTIN 4047322638098
Číslo výrobcu 159147
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Beschreibung:

Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/2 innen Rohr-Außen-Ø 16, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 30, Stahl verzinkt. Gerade Aufschraubverschraubung, zylindrisches Gewinde, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 50,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Gewinde: G 1/2 IG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 16 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript