Přímá šroubovací spojka, G 1 vnitřní trubka AØ 28, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159141
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159141
EAN/GTIN 4047322638036
Číslo výrobcu 159141
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, G 1 vnitřní vnější průměr trubky 28, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 41, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, válcový závit, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 55,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Závit: G 1 IG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 28 mm