Rovná šroubovací spojka, G 1/2 vnitřní trubka AØ 10, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159135
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159135
EAN/GTIN 4047322637978
Číslo výrobcu 159135
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, G 1/2 vnitřní, vnější průměr trubky 10, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 27, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, válcový závit, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 45,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: G 1/2 IG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm