Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia VX3, 40.25VX35480

Č. pol.: 158919
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158919
EAN/GTIN 4069739193366
Číslo výrobcu 40.25VX35480
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI25, axiálna montáž, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.25VX35480
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 8000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 68,5 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 64,5 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX3
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5480