Nastavitelná přímá šroubovací spojka, G1/2 vnější, trubka AØ14mm, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 158901
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158901
EAN/GTIN 4047322635639
Číslo výrobcu 158901
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nastavitelná přímá šroubovací spojka, těsnicí kužel, G1/2 vně, vnější průměr trubky 14 mm, PN max. 630, SW1 27, SW2 27, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 50,5 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 14 mm
  • Vnitřní závit matky: M22x1,5