Otočná úhlová šroubení, G 1 vně, vnější průměr trubky 28

Č. pol.: 158867
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158867
EAN/GTIN 4047322635059
Číslo výrobcu 158867
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná úhlová šroubení, G 1 vně, vnější průměr trubky 28 mm, SW1 41, SW2 41, provozní tlak max. 160 bar, pozinkovaná ocel. Otočná úhlová šroubení, vnější závit válcový s O-kroužkem, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 160 bar
  • OK: 41 mm
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Závit: G 1
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 28 mm