Otočná úhlová šroubení, G 1/2 vnější, vnější průměr trubky 15

Č. pol.: 158864
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 158864
EAN/GTIN 4047322635028
Číslo výrobcu 158864
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná úhlová šroubení, G 1/2 vnější, vnější průměr trubky 15 mm, SW1 27, SW2 27, provozní tlak max. 315 bar, pozinkovaná ocel. Otočná úhlová šroubení, vnější závit válcový s O-kroužkem, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 52,0 mm
  • PN: 315 bar
  • OK: 27 mm
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 15 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka