Otočná úhlová šroubovací spojka, M18x1, 5 vnější, vnější průměr trubky 12

Č. pol.: 158851
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 158851
EAN/GTIN 4047322634892
Číslo výrobcu 158851
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná úhlová šroubení, M18x1, 5 vnější, vnější průměr trubky 12 mm, SW1 24, SW2 24, provozní tlak max. 400 bar, pozinkovaná ocel. Otočná úhlová šroubení, vnější metrické závity s O-kroužkem, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 49,5 mm
  • PN: 400 bar
  • OK: 24 mm
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Závit: M18x1,5
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 12 mm