Otočná úhlová šroubovací spojka, M16x1, 5 vnější, vnější průměr trubky 12

Č. pol.: 158843
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 158843
EAN/GTIN 4047322634816
Číslo výrobcu 158843
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná úhlová šroubení, M16x1, 5 vnější, vnější průměr trubky 12 mm, SW1 22, SW2 24, provozní tlak max. 315 bar, pozinkovaná ocel. Otočná úhlová šroubová spojka, vnější závit válcový s O-kroužkem

Charakteristika:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 50,5 mm
  • PN: 315 bar
  • OK: 22 mm
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Závit: M16x1,5
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 12 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka